Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzklingenset für Schälgerät 200520 5 St.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzklingenset für Schälgerät 200520  5 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200520/1

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923556310

Sonepar Artikelnummer

121112639

Hersteller Artikelnummer

200520/1

Hersteller Typ

200520/1

Hersteller Artikel Nr.:

200520/1

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.800 kg

Ersatzklingenset