Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzkopf für Plastikhammer 40 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzkopf für Plastikhammer 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180339

  • Ausführung - Kunststoffhammer

  • Gewicht - 35 g

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82052000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923626372

Sonepar Artikelnummer

121113739

Hersteller Artikelnummer

180339

Hersteller Typ

180339

Hersteller Artikel Nr.:

180339

Ausführung:

Kunststoffhammer

Gewicht:

35 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.035 kg

Ersatzkopf aus Polyamid für Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel. Weiße Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden und garantieren eine absolute Sicherheit beim Arbeiten. Wechseln der Köpfe: 1. Schonhammer mit dem abgenutzten Polyamidkopf in den Schraubstock spannen. 2. Darauf achten, dass nur der Schonkopf eingespannt wird. 3. Den Hammer solange nach unten bzw. oben drücken, bis der abgenutzte Kopf lose ist. 4. Anschließend den neuen Ersatzkopf mit Hilfe des Schraubstockes langsam auf den Schonhammer pressen.