Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzmesser für Abisolierzange-AS-Interface

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzmesser für Abisolierzange-AS-Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210693/1

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923556228

Sonepar Artikelnummer

121112652

Hersteller Artikelnummer

210693/1

Hersteller Typ

210693/1

Hersteller Artikel Nr.:

210693/1

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.030 kg

Ersatzmesser