Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzmesser für Abmantler

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzmesser für Abmantler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200046

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923064990

Sonepar Artikelnummer

120097863

Hersteller Artikelnummer

200046

Hersteller Typ

200046

Hersteller Artikel Nr.:

200046

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzklinge zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit geringerer Verschleiß, höhere Standzeit Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid