HAUPA - Ersatzmesser zu 200214

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200215
Rohrdurchmesser - 0 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923520359
Sonepar Artikelnummer
121112632
Hersteller Artikelnummer
200215
Hersteller Typ
200215
Hersteller Artikel Nr.:
200215
Rohrdurchmesser:
0 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.040 kg


