HAUPA - Ersatzmesser zu 200218

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200219
Rohrdurchmesser - 0 .. 63 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574727
Sonepar Artikelnummer
121112636
Hersteller Artikelnummer
200219
Hersteller Typ
200219
Hersteller Artikel Nr.:
200219
Rohrdurchmesser:
0 .. 63 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.055 kg


