HAUPA - Ersatzmesser zu 200524

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200524/1
Abisolierbereich Durchmesser - 15 .. 55 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923555580
Sonepar Artikelnummer
121112642
Hersteller Artikelnummer
200524/1
Hersteller Typ
200524/1
Hersteller Artikel Nr.:
200524/1
Abisolierbereich Durchmesser:
15 .. 55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.020 kg
Ersatzmesser


