Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzmesser zu Kabifix

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzmesser zu Kabifix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200024

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923064761

Sonepar Artikelnummer

120097848

Hersteller Artikelnummer

200024

Hersteller Typ

200024

Hersteller Artikel Nr.:

200024

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.007 kg

lose Messer zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabel Längs- und Rundschnitt (Schwenkhebel) Ø 6 – 28 mm NYY 4 – 16 mm² NYM 5 – 16 mm² Koaxial- und Klingenrundkabel Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe Messer auswechselbar