Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzmesserkopf zu 200100 max. 40 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzmesserkopf zu 200100 max. 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200104

  • Ausführung/Betätigung - sonstige

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 400 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065546

Sonepar Artikelnummer

120097823

Hersteller Artikelnummer

200104

Hersteller Typ

200104

Hersteller Artikel Nr.:

200104

Ausführung/Betätigung:

sonstige

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

40 mm

Max. Kabelquerschnitt:

400 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.606 kg

Ersatzkopf