HAUPA - Ersatzmesserset zu 210695

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210695/E
Abisolierbereich Durchmesser - 0.2 .. 6 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923459574
Sonepar Artikelnummer
121112653
Hersteller Artikelnummer
210695/E
Hersteller Typ
210695/E
Hersteller Artikel Nr.:
210695/E
Abisolierbereich Durchmesser:
0.2 .. 6 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.010 kg


