Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzminen für Tieflochmarker 10 St.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzminen für Tieflochmarker 10 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150027

  • Ausführung - Mine

  • Farbe - schwarz

  • Spitzenform - rundspitz

  • Wasserfest - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923558574

Sonepar Artikelnummer

121050168

Hersteller Artikelnummer

150027

Hersteller Typ

150027

Hersteller Artikel Nr.:

150027

Ausführung:

Mine

Farbe:

schwarz

Spitzenform:

rundspitz

Wasserfest:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96092000

Gewicht:

0.291 kg

Markier- u. Schreibgerät mit Festoff-Mine nachfüllbar, für alle Oberflächen (auch staubige, raue, feuchte oder ölige Flächen) Köcherschoner in Signalfarbe mit integriertem Spitzer. Auch für dunkle Flächen.