Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Etikettenlöser ''HUPlabelEx'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Etikettenlöser ''HUPlabelEx'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170112

  • Einsatzbereich - Etikettenentfernung

  • Funktion - Klebstoffablösung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573454

Sonepar Artikelnummer

120370060

Hersteller Artikelnummer

170112

Hersteller Typ

170112

Hersteller Artikel Nr.:

170112

Einsatzbereich:

Etikettenentfernung

Funktion:

Klebstoffablösung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPlableEx: Rückstandsfreie Entfernung von Kleberresten, Etiketten, Schmier, Bitumen, frischen PU-Schaumresten und hartnäckigen Verschmutzungen. Zur Endreinigung von Metalloberflächen (auch vor der Lackierung) im gesamten Bereich der Industrie, Gewerbe und Handwerk geeignet. Eigenschaften: HUPlableEx ist kraftvoll, dennoch materialschonend, verdunstet schnell und rückstandsfrei.