HAUPA - Farbpulver/Flasche - blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140520
Farbe - blau
Menge - 50 g
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 32129000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923057695
Sonepar Artikelnummer
120096865
Hersteller Artikelnummer
140520
Hersteller Typ
140520
Hersteller Artikel Nr.:
140520
Farbe:
blau
Menge:
50 g
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
32129000
Gewicht:
0.276 kg
in Kunststoffflasche, 250 g


