HAUPA - Farbpulver/Flasche - gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140530
Farbe - gelb
Menge - 50 g
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 32129000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923057701
Sonepar Artikelnummer
120096866
Hersteller Artikelnummer
140530
Hersteller Typ
140530
Hersteller Artikel Nr.:
140530
Farbe:
gelb
Menge:
50 g
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
32129000
Gewicht:
0.279 kg
in Kunststoffflasche, 250 g


