Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Farbpulver/Flasche - rot

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Farbpulver/Flasche - rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140510

  • Farbe - rot

  • Menge - 50 g

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 32129000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923057688

Sonepar Artikelnummer

120096864

Hersteller Artikelnummer

140510

Hersteller Typ

140510

Hersteller Artikel Nr.:

140510

Farbe:

rot

Menge:

50 g

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

32129000

Gewicht:

0.284 kg

in Kunststoffflasche, 250 g