Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Fäustel Holzstiel 1250 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Fäustel Holzstiel 1250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180302

  • Ausführung - Fäustel

  • Gewicht Kopf - 1250 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923015190

Sonepar Artikelnummer

120097006

Hersteller Artikelnummer

180302

Hersteller Typ

180302

Hersteller Artikel Nr.:

180302

Ausführung:

Fäustel

Gewicht Kopf:

1250 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

1250 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.375 kg

mit poliertem, geschweiftem, gerilltem Hickory-Stiel, mit Stahlschutzhülse