Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Fäustel Stahlrohrstiel 1000 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Fäustel Stahlrohrstiel 1000 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180290

  • Ausführung - Fäustel

  • Gewicht Kopf - 1210 g

  • Werkstoff des Stiels - Metall

  • Antimagnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062545

Sonepar Artikelnummer

120096997

Hersteller Artikelnummer

180290

Hersteller Typ

180290

Hersteller Artikel Nr.:

180290

Ausführung:

Fäustel

Gewicht Kopf:

1210 g

Werkstoff des Stiels:

Metall

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

1210 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.210 kg

mit Stahlrohrstiel und Gummigriff