Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Fäustel Stahlrohrstiel 1250 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Fäustel Stahlrohrstiel 1250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180292

  • Ausführung - Fäustel

  • Werkstoff des Stiels - Metall

  • Antimagnetisch - Nein

  • Ausführung funkenarm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923062552

Sonepar Artikelnummer

120096995

Hersteller Artikelnummer

180292

Hersteller Typ

180292

Hersteller Artikel Nr.:

180292

Ausführung:

Fäustel

Werkstoff des Stiels:

Metall

Antimagnetisch:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Gesamtgewicht:

1504 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.504 kg

mit Stahlrohrstiel und Gummigriff