Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Federführungskopf 13 mm mit Öse M5

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Federführungskopf 13 mm mit Öse M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143030

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82079099

  • Gewicht - 0.017 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923437848

Sonepar Artikelnummer

121112508

Hersteller Artikelnummer

143030

Hersteller Typ

143030

Hersteller Artikel Nr.:

143030

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.017 kg

Federführungsköpfe M5 Federführungsköpfe mit Öse M5