Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Federführungskopf 7mm mit Öse M5

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Federführungskopf 7mm mit Öse M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143012

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82079099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923437299

Sonepar Artikelnummer

121112503

Hersteller Artikelnummer

143012

Hersteller Typ

143012

Hersteller Artikel Nr.:

143012

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.010 kg

Federführungskopf M5