HAUPA - Federführungskopf für PullTec4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143508
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 39169010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923576202
Sonepar Artikelnummer
121112613
Hersteller Artikelnummer
143508
Hersteller Typ
143508
Hersteller Artikel Nr.:
143508
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.010 kg
mit M5 Gewinde und Suchfeder, bruchfestes Kunststoffgehäuse, schwarz. Single Composite 4,0 mm, grün Vorteile: Material: Spezial-Kunststoff beschichtet hohe Gleitfähigkeit und Elastizität reibungsarm keine Brechen, kein Knicken M5 Gewinde mit Suchfeder in bruchfestem Kunststoffgehäuse Bruchlast 300 kg


