HAUPA - Federklappdübel 4x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794060
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 4
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605254
Sonepar Artikelnummer
120533930
Hersteller Artikelnummer
794060
Hersteller Typ
794060
Hersteller Artikel Nr.:
794060
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Max. Plattendicke:
80 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


