HAUPA - Federklappdübel 5x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794062
Ausführung - mit Deckenhaken
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 5
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605278
Sonepar Artikelnummer
120533931
Hersteller Artikelnummer
794062
Hersteller Typ
794062
Hersteller Artikel Nr.:
794062
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
5
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Min. Hohlraumtiefe:
45 mm
Max. Plattendicke:
80 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


