HAUPA - Federscheibe M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792760
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 18.1 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923513269
Sonepar Artikelnummer
120165834
Hersteller Artikelnummer
792760
Hersteller Typ
792760
Hersteller Artikel Nr.:
792760
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
18.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


