HAUPA - Federscheibe M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792756
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 11.8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923513245
Sonepar Artikelnummer
120165832
Hersteller Artikelnummer
792756
Hersteller Typ
792756
Hersteller Artikel Nr.:
792756
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
11.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


