Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Federscheibe M8

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Federscheibe M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 792758

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 14.8 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - C45 (Stahl)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923513252

Sonepar Artikelnummer

120165833

Hersteller Artikelnummer

792758

Hersteller Typ

792758

Hersteller Artikel Nr.:

792758

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

14.8 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.002 kg

nach DIN 127, Form A, aufgebogen, stahlverzinkt