HAUPA - Feinlötgerät 15 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160190
Nennleistung - 15 W
Anheizzeit - 90 s
Max. Lötspitzentemperatur - 370 °C
Lötspitzenform - angeschrägt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923060879
Sonepar Artikelnummer
120096948
Hersteller Artikelnummer
160190
Hersteller Typ
160190
Hersteller Artikel Nr.:
160190
Nennleistung:
15 W
Anheizzeit:
90 s
Max. Lötspitzentemperatur:
370 °C
Lötspitzenform:
angeschrägt
Gewicht:
80 g
Spannung:
220 V
Lötspitze auswechselbar:
Ja
Lötspitzendurchmesser:
2.5 mm
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.257 kg


