Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Feinstaubmaske FFP2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Feinstaubmaske FFP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120122

  • Mit Filter - Ja

  • Filterklasse - FFP2

  • Ausatemventil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923055554

Sonepar Artikelnummer

120096789

Hersteller Artikelnummer

120122

Hersteller Typ

120122

Hersteller Artikel Nr.:

120122

Mit Filter:

Ja

Filterklasse:

FFP2

Ausatemventil:

Ja

Farbe:

weiß

Schützt gegen Partikel:

Ja

Schützt gegen unangenehme Säuredämpfe:

Nein

Schützt gegen unangenehme Gerüche:

Nein

Schützt gegen Viren:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079093

Gewicht:

0.014 kg

leichte Ausführung, aus hautsympathischem Filtervlies, gegen Feinstaub Partikelfilterklasse P 2