Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Festhalte-Schraubendreher 100 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Festhalte-Schraubendreher 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100292

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - Ja

  • Klingenlänge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923045692

Sonepar Artikelnummer

120097064

Hersteller Artikelnummer

100292

Hersteller Typ

100292

Hersteller Artikel Nr.:

100292

Klingenbreite:

3.5 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Ja

Ausführung Schaft:

rund

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.036 kg

Festhalte-Schraubendreher Schlitz, Klingenlänge 100 mm (100292). Schlitz-Schraubendreher mit Haltefunktion zur Fixierung der Schraube während der Montage. Ergonomischer Griff, gehärtete Stahlklinge. Hersteller HAUPA.