HAUPA - Festhalte-Schraubendreher 75x2,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100290
Klingenbreite - 2.5 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - Ja
Klingenlänge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923045685
Sonepar Artikelnummer
120097066
Hersteller Artikelnummer
100290
Hersteller Typ
100290
Hersteller Artikel Nr.:
100290
Klingenbreite:
2.5 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
75 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.020 kg


