Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Fittingslot Sn 50% 3 mm 100 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Fittingslot Sn 50% 3 mm 100 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160080

  • Durchmesser - 3 mm

  • Gewicht - 100 g

  • Ausführung mit Flussmittel - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060466

Sonepar Artikelnummer

120096974

Hersteller Artikelnummer

160080

Hersteller Typ

160080

Hersteller Artikel Nr.:

160080

Durchmesser:

3 mm

Gewicht:

100 g

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

80030000

Gewicht:

0.109 kg

Fittingslot Sn 50%, 3 mm Durchmesser, 100 g (160080). Weichlot mit 50% Zinnanteil für Lötarbeiten an Kupferfittings und Rohrleitungen. Drahtform 3 mm, flussmittelfrei. Hersteller HAUPA.