Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Fittingslot Sn 50% 3 mm 250 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Fittingslot Sn 50% 3 mm 250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160082

  • Durchmesser - 3 mm

  • Gewicht - 50 g

  • Ausführung mit Flussmittel - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060473

Sonepar Artikelnummer

120096973

Hersteller Artikelnummer

160082

Hersteller Typ

160082

Hersteller Artikel Nr.:

160082

Durchmesser:

3 mm

Gewicht:

50 g

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

80030000

Gewicht:

0.266 kg

Fittingslot Sn 50%, 3 mm Durchmesser, 250 g (160082). Weichlot mit 50% Zinnanteil für Lötarbeiten an Kupferfittings und Rohrleitungen. Drahtform 3 mm, flussmittelfrei. Hersteller HAUPA.