HAUPA - Flachkabelabmantler 0,8-1,5-2,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200037
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064914
Sonepar Artikelnummer
120097856
Hersteller Artikelnummer
200037
Hersteller Typ
200037
Hersteller Artikel Nr.:
200037
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 13 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.068 kg


