Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Flachkabelzange 0,75-2,5 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Flachkabelzange 0,75-2,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210686

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923069971

Sonepar Artikelnummer

120122658

Hersteller Artikelnummer

210686

Hersteller Typ

210686

Hersteller Artikel Nr.:

210686

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.148 kg

für PVC -isolierte Flachkabel bis max. 12 mm Breite und 0,75 x 2,5 mm² Querschnitt automatische Abisolierzange optischer Längenanschlag bis 20 mm keine Einstellung der Zange notwendig Abisolierlänge unendlich wählbar Klingen auswechselbar