HAUPA - Flachmeissel 28x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180008
Länge - 200 mm
Schneidenbreite - 28 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923061456
Sonepar Artikelnummer
120097038
Hersteller Artikelnummer
180008
Hersteller Typ
180008
Hersteller Artikel Nr.:
180008
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
28 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.392 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


