HAUPA - Flachmeissel 28x250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180010
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 28 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923061463
Sonepar Artikelnummer
120097027
Hersteller Artikelnummer
180010
Hersteller Typ
180010
Hersteller Artikel Nr.:
180010
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
28 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.490 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


