HAUPA - Flachmeissel 32x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180012
Länge - 300 mm
Schneidenbreite - 32 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923061470
Sonepar Artikelnummer
120097026
Hersteller Artikelnummer
180012
Hersteller Typ
180012
Hersteller Artikel Nr.:
180012
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.606 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


