HAUPA - Flachstecker 0,5-1,0/6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280100/20
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923601898
Sonepar Artikelnummer
121113454
Hersteller Artikelnummer
280100/20
Hersteller Typ
280100/20
Hersteller Artikel Nr.:
280100/20
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


