HAUPA - Flachstecker blau isoliert 1,5-2,5/4,8x0,8 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260520
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923171865
Sonepar Artikelnummer
120518167
Hersteller Artikelnummer
260520
Hersteller Typ
260520
Hersteller Artikel Nr.:
260520
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


