HAUPA - Flachstecker blau isoliert 1,5-2,5/6,3x0,8 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370424
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607449
Sonepar Artikelnummer
120533842
Hersteller Artikelnummer
370424
Hersteller Typ
370424
Hersteller Artikel Nr.:
370424
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


