Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Flachstecker Messing 45 Grad 6,3x0,8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Flachstecker Messing 45 Grad 6,3x0,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280182

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923102425

Sonepar Artikelnummer

120065063

Hersteller Artikelnummer

280182

Hersteller Typ

280182

Hersteller Artikel Nr.:

280182

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Werkstoff:

Messing

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Messing blank nicht isoliert