HAUPA - Flachstecker mit Rastzunge 1-2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280115
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923423308
Sonepar Artikelnummer
121113459
Hersteller Artikelnummer
280115
Hersteller Typ
280115
Hersteller Artikel Nr.:
280115
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


