HAUPA - Flachstecker rot isoliert 0,5-1,0/4,8x0,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260514
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923171810
Sonepar Artikelnummer
120518164
Hersteller Artikelnummer
260514
Hersteller Typ
260514
Hersteller Artikel Nr.:
260514
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


