HAUPA - Flachstecker shrink 0,25-1,5/6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363520
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454012
Sonepar Artikelnummer
120239748
Hersteller Artikelnummer
363520
Hersteller Typ
363520
Hersteller Artikel Nr.:
363520
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


