HAUPA - Flachstecker shrink 1,5-2,5/6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363522
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454081
Sonepar Artikelnummer
120239749
Hersteller Artikelnummer
363522
Hersteller Typ
363522
Hersteller Artikel Nr.:
363522
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


