HAUPA - Flachstecker shrink 4,0-6,0/6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363524
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454159
Sonepar Artikelnummer
120239750
Hersteller Artikelnummer
363524
Hersteller Typ
363524
Hersteller Artikel Nr.:
363524
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


