HAUPA - Flachsteckhülse 0,5-1,25/2,8x0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280020
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.25 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923102104
Sonepar Artikelnummer
120065031
Hersteller Artikelnummer
280020
Hersteller Typ
280020
Hersteller Artikel Nr.:
280020
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.25 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


