HAUPA - Flachsteckhülse 0,5-1,25/4,8x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280008/20
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.25 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923601881
Sonepar Artikelnummer
121113452
Hersteller Artikelnummer
280008/20
Hersteller Typ
280008/20
Hersteller Artikel Nr.:
280008/20
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.25 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


