HAUPA - Flachsteckhülse 1,0-2,5/6,3x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280004/20
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 1 .. 2.5 mm²
Isolation - nicht isoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923601874
Sonepar Artikelnummer
121113451
Hersteller Artikelnummer
280004/20
Hersteller Typ
280004/20
Hersteller Artikel Nr.:
280004/20
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1 .. 2.5 mm²
Isolation:
nicht isoliert
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


