HAUPA - Flachsteckhülse blau isoliert 1,5-2,5/5,2x0,5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 263402
Ausführung - Hülse
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923100278
Sonepar Artikelnummer
121113306
Hersteller Artikelnummer
263402
Hersteller Typ
263402
Hersteller Artikel Nr.:
263402
Ausführung:
Hülse
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


